Beli pressure switch compressor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  2. POWERMATE Air Compressor Pneumatic Replacement Part (Sparepart Kompresor)
    Mulai

    Rp399.900

    POWERMATE Air Compressor Pneumatic Replacement Part (Sparepart Kompresor)
    Deskripsi:
    These replacement parts repair worn or damaged components in compatible air compressors.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  3. PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak)
    Mulai

    Rp72.999.900

    PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak)
    Deskripsi:
    Puma PK-10-90 A adalah kompressor angin didesain badan katup single baru dapat meningkatkan efisiensi kompresi dan membuat perawatan sangat nyaman. Dengan mengadopsi bahan besi cor yang paling unggul, kompresor udara ini dirancang untuk digunakan industri sehingga super air resistant. Dengan kipas multi blade menurunkan panas berlebih pada kompressor. Cocok untuk digunakan untuk pengisian angin ban, sistem otomatis, layanan otomatis, finishing dan setiap karya yang membutuhkan udara terkompresi. Tipe Kosongan dan hanya dirakit dengan Motor Listrik.
    atribut:
    • Power (HP): 20
    • Power (kW): 15
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 3000
    • Air Delivery Compressor (Cfm): 106
    • Cylinder: 6
    • Compressor Speed (rpm): 750
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1910x760x1420
    • Maximum Working Pressure (bar): 10
    • Oil Less: No
    • Weight (kg): 425
    • Working Pressure (Bar): 8
  4. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

  5. Shark Air Compressor Auto+Motor Pressure Switch Type System L Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor Pressure Switch Type System L Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Low Pressure Piston Compressor Produk legendaris yang telah dipasarkan lebih dari 35 tahun di Indonesia. Kapasitas 3-15HP dengan tekanan kerja 8 bar, cocok untuk workshop kendaraan, industri furniture dan industri kecil lainnya.
  6. Yama Air Compressor Pressure Switch Type Full Automatic (W/O Electro Motor)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Yama Air Compressor Pressure Switch Type Full Automatic (W/O Electro Motor)
    Deskripsi:
    Yama YM30-120P adalah kompressor angin dengan daya 3Hp dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
    atribut:
    • Working Pressue (bar): 8
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Oil Less: No
  7. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  8. BLACK+DECKER Portable Electric Air Inflator Compressor with Digital Pressure Gauge (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp1.899.900

    BLACK+DECKER Portable Electric Air Inflator Compressor with Digital Pressure Gauge (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    This flexible BLACK+DECKER compressor BDCINF18N offers a wide range of applications. With 3 possible power sources, it can either be operated at home via the socket or via a 12-volt connection (car). Cordless use with an 18V Li-Ion battery from the POWERCONNECT system is also possible. This is very useful when camping or in the garden, for example. The compressor is ideal for inflating car and bicycle tires, air mattresses, balls and wheelchair tires, for example. With the high-volume mode, you can also pump up large volumes quickly. Equipped with a digital display and automatic shutdown when the previously set pressure target is reached, operation is very intuitive. Inflation made easy. The compressor is delivered without battery and charger.
    atribut:
    • Power Supply: Wireless + with cable
    • Type: Compressor
    • Battery Voltage (V): 18/230/12
    • Maximum Pressure (bar): 11
    • Maximum Pressure (psi): 160
  9. VOYLET Pressure Switch Untuk Kompresor (Pengatur Tekanan)
    Mulai

    Rp139.900

  10. SMC Compact Compressor CRP Series (Kompresor Mini)
    Mulai

    Rp53.999.900

    SMC Compact Compressor CRP Series (Kompresor Mini)
    Deskripsi:
    Compressed air is supplied in an environment without an air source! A single unit can be used as a positive pressure or vacuum pressure (vacuum pump) Compact, lightweight, oil-free, and silent
    atribut:
    • Cable Length (m): 1
    • Check Valve: With one-touch fitting for residual pressure release circuit: AKH06-00
    • Controller Mounting Method: Screw mounting
    • Digital Pressure Switch Type: High precision: ISE20A-Y-01-J-X603
    • Mass (kg): Compressor: 3.1, Controller: 0.4
    • Maximum Discharge Pressure (MPa): 0.55
    • Noise Level (dB): (with silencer, positive pressure) 55
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Reaching Vacuum Pressure (kPa): -70
    • Silencer: Suction port: ANB1-01
    • Valve: 3-port solenoid for residual pressure release circuit: V124-5LU-M4 (* A connector with a lead wire length of 300 mm and a silencer (AN05-M5) for the exhaust port are included.)
  11. CAMPBELL HAUSFELD Air Compressor Pneumatic Replacement Part (Sparepart Kompresor)
    Mulai

    Rp459.900

    CAMPBELL HAUSFELD Air Compressor Pneumatic Replacement Part (Sparepart Kompresor)
    Deskripsi:
    These replacement parts repair worn or damaged components in compatible air compressors.
  12. Sunny Pressure Switch Automatic (Pengatur Tekanan)
    Mulai

    Rp319.900

    Sunny Pressure Switch Automatic (Pengatur Tekanan)
    Deskripsi:
    Sunny Pressure Switch Otomatis adalah alat pengontrol yang digunakan pada kompressor angin otomatis.
  13. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  14. Wipro Pressure Switch with Toogle for Air Compressor
    Mulai

    Rp139.900

    Wipro Pressure Switch with Toogle for Air Compressor
    atribut:
    • Range (psi): 20-175
    • Rated Currency (A): 12
    • Auto On Pressure (Bar): 5
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 110-240
    • Ingress protection code: IP20
    • Auto Off Pressure (Bar): 8
    • Pressure Set (psi): 20-40; 0-50; 95-125; 120-150; 135-175
  15. BULTRAX Pressure Switch Kompresor (Pengatur Tekanan)
    Mulai

    Rp60.900

  16. INGERSOLL RAND Air Compressor Pneumatic Replacement Part (Spare Part Kompresor)
    Mulai

    Rp589.900

    INGERSOLL RAND Air Compressor Pneumatic Replacement Part (Spare Part Kompresor)
    Deskripsi:
    These replacement parts repair worn or damaged components in compatible air compressors.
    atribut:
    • Compatible with Brand: Ingersoll Rand
  17. Metalwork Pressure Switch
    Mulai

    Rp1.299.900

    Metalwork Pressure Switch
    Deskripsi:
    Pressure switch G1/8 2A normally open / normally closed with 2 meters cable
    atribut:
    • Part Number: 9000401
    • Threaded Port (inch): 1/8
    • Contacts: Normally-Open (NO) and Normally-Closed (NC)
    • Cable Length (m): 2
    • Functional Denomination: Pressure Switch
    • Maximum Current (A) : 2
    • Product's Series: Pressure And Reach Sensors
  18. Hitachi Industrial Equipment Systems Air Compressor High Pressure (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp40.999.900

    Hitachi Industrial Equipment Systems Air Compressor High Pressure (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Discharge Air Volume (L/min): 115(0.7MPa)/80(2.3MPa)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): (in air tank) 4.2
    • Noise Level (dB): 62 (59) (in low speed operation mode)
    • Tank Capacity (L) : 9
    • Type: Small and lightweight
    • Voltage (V): Single-phase 100 (50/60Hz shared)
Daftar Harga pressure switch compressor Terbaru November 2026
Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Rp22.999.900
POWERMATE Air Compressor Pneumatic Replacement Part (Sparepart Kompresor)Rp399.900
PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak)Rp72.999.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.599.900
Shark Air Compressor Auto+Motor Pressure Switch Type System L Series (Kompresor Angin)Rp23.999.900
Yama Air Compressor Pressure Switch Type Full Automatic (W/O Electro Motor)Rp13.999.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
BLACK+DECKER Portable Electric Air Inflator Compressor with Digital Pressure Gauge (Pompa Udara Kompresor)Rp1.899.900
VOYLET Pressure Switch Untuk Kompresor (Pengatur Tekanan)Rp139.900
Shark Air Compressor Medium Pressure Auto Without Motor (Kompresor Angin)Rp22.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)